Bosch - SDS Max hegyesvéső R-Tec Speed SX053693 - 2608690167
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - hegyes véső
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Teljes hossz - 400 mm
Vágóél szélessége - 43 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053693
Gyártói cikkszám
2608690167
Gyártói típuskód
2608690167
Kivitel:
hegyes véső
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Teljes hossz:
400 mm
Vágóél szélessége:
43 mm
SDS Max hegyesvéső R-Tec Speed