Bosch - SDS Max hegyesvéső SX048615 - 1618600012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - hegyes véső
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Teljes hossz - 600 mm
Vágóél szélessége - 43 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048615
Gyártói cikkszám
1618600012
Gyártói típuskód
1618600012
Kivitel:
hegyes véső
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Teljes hossz:
600 mm
Vágóél szélessége:
43 mm
SDS Max hegyesvéső