Bosch - SDS Max horonyvéső SX048627 - 1618601101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Teljes hossz - 300 mm
Vágóél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048627
Gyártói cikkszám
1618601101
Gyártói típuskód
1618601101
Kivitel:
egyéb
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Teljes hossz:
300 mm
Vágóél szélessége:
45 mm
SDS Max horonyvéső