Bosch - SDS Max lapátvéső, 5 db SX053666 - 2608690099
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - széles véső
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Teljes hossz - 350 mm
Vágóél szélessége - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053666
Gyártói cikkszám
2608690099
Gyártói típuskód
2608690099
Kivitel:
széles véső
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Teljes hossz:
350 mm
Vágóél szélessége:
105 mm
SDS Max lapátvéső, 5 db