Bosch - SDS Max laposvéső, 10 db SX053677 - 2608690125
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos véső
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Teljes hossz - 400 mm
Vágóél szélessége - 102 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053677
Gyártói cikkszám
2608690125
Gyártói típuskód
2608690125
Kivitel:
lapos véső
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Teljes hossz:
400 mm
Vágóél szélessége:
102 mm
SDS Max laposvéső, 10 db