Bosch - SDS Max laposvéső, 5 db SX053678 - 2608690126
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos véső
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Teljes hossz - 600 mm
Vágóél szélessége - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053678
Gyártói cikkszám
2608690126
Gyártói típuskód
2608690126
Kivitel:
lapos véső
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Teljes hossz:
600 mm
Vágóél szélessége:
85 mm
SDS Max laposvéső, 5 db