Bosch - SDS Max laposvéső R-Tec Sharp, 10 db SX053692 - 2608690166
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos véső
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Teljes hossz - 400 mm
Vágóél szélessége - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053692
Gyártói cikkszám
2608690166
Gyártói típuskód
2608690166
Kivitel:
lapos véső
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Teljes hossz:
400 mm
Vágóél szélessége:
105 mm
SDS Max laposvéső R-Tec Sharp, 10 db