Bosch - SDS Max rövidszárú hegyesvéső, 10 db SX053682 - 2608690130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - hegyes véső
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Teljes hossz - 280 mm
Vágóél szélessége - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053682
Gyártói cikkszám
2608690130
Gyártói típuskód
2608690130
Kivitel:
hegyes véső
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Teljes hossz:
280 mm
Vágóél szélessége:
85 mm
SDS Max rövidszárú hegyesvéső, 10 db