Bosch - SDS Max rövidszárú laposvéső, 10 db SX053679 - 2608690127
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos véső
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Teljes hossz - 280 mm
Vágóél szélessége - 89 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053679
Gyártói cikkszám
2608690127
Gyártói típuskód
2608690127
Kivitel:
lapos véső
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Teljes hossz:
280 mm
Vágóél szélessége:
89 mm
SDS Max rövidszárú laposvéső, 10 db