Bosch - SDS Max szárnyasvéső SX053658 - 2608690000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Teljes hossz - 380 mm
Vágóél szélessége - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053658
Gyártói cikkszám
2608690000
Gyártói típuskód
2608690000
Kivitel:
egyéb
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Teljes hossz:
380 mm
Vágóél szélessége:
72 mm
SDS Max szárnyasvéső