Bosch - SDS Max széles lapátvéső SX048622 - 1618601007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - széles véső
Szerszámbefogás - SDS-max befogású
Teljes hossz - 350 mm
Vágóél szélessége - 115 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048622
Gyártói cikkszám
1618601007
Gyártói típuskód
1618601007
Kivitel:
széles véső
Szerszámbefogás:
SDS-max befogású
Teljes hossz:
350 mm
Vágóél szélessége:
115 mm
SDS Max széles lapátvéső