Bosch - SDS Plus-3 kalapácsfúró o 10 x 400 SX053750 - 2608831030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Igen
Fúrók átmérője - 10 mm
Vágóél hossza - 400 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053750
Gyártói cikkszám
2608831030
Gyártói típuskód
2608831030
Betonhoz alkalmas:
Igen
Fúrók átmérője:
10 mm
Vágóél hossza:
400 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
460 mm
SDS Plus-3 kalapácsfúró o 10 x 400