Bosch - SDS Plus-3 kalapácsfúró o 16 x 250 SX053765 - 2608831045
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Igen
Fúrók átmérője - 16 mm
Vágóél hossza - 250 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053765
Gyártói cikkszám
2608831045
Gyártói típuskód
2608831045
Betonhoz alkalmas:
Igen
Fúrók átmérője:
16 mm
Vágóél hossza:
250 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
310 mm
SDS Plus-3 kalapácsfúró o 16 x 250