Bosch - SDS Plus-3 kalapácsfúró o 5 x 150 SX053724 - 2608831004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Igen
Fúrók átmérője - 5 mm
Vágóél hossza - 150 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053724
Gyártói cikkszám
2608831004
Gyártói típuskód
2608831004
Betonhoz alkalmas:
Igen
Fúrók átmérője:
5 mm
Vágóél hossza:
150 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
210 mm
SDS Plus-3 kalapácsfúró o 5 x 150