Bosch - SDS Plus-3 kalapácsfúró o 8 x 200 SX053741 - 2608831021
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Igen
Fúrók átmérője - 8 mm
Vágóél hossza - 200 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053741
Gyártói cikkszám
2608831021
Gyártói típuskód
2608831021
Betonhoz alkalmas:
Igen
Fúrók átmérője:
8 mm
Vágóél hossza:
200 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
260 mm
SDS Plus-3 kalapácsfúró o 8 x 200