Bosch - SDS Plus-5X kalapácsfúró o 10 x 100 SX053835 - 2608833798
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók átmérője - 10 mm
Vágóél hossza - 100 mm
Felfogórendszer - SDS-plus
Kőhöz alkalmas - Igen
Teljes hossz - 160 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053835
Gyártói cikkszám
2608833798
Gyártói típuskód
2608833798
Fúrók átmérője:
10 mm
Vágóél hossza:
100 mm
Felfogórendszer:
SDS-plus
Kőhöz alkalmas:
Igen
Teljes hossz:
160 mm
SDS Plus-5X kalapácsfúró o 10 x 100