Bosch - SDS Plus-7X kalapácsfúró o 10 x 100, 50 db SX049068 - 2607017538
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók átmérője - 10 mm
Vágóél hossza - 100 mm
Csempéhez alkalmas - Nem
Kerámiához alkalmas - Nem
Üveghez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049068
Gyártói cikkszám
2607017538
Gyártói típuskód
2607017538
Fúrók átmérője:
10 mm
Vágóél hossza:
100 mm
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
Spirálfúró:
Nem
Teljes hossz:
165 mm
Gyorszárral:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
SDS Plus-7X kalapácsfúró o 10 x 100, 50 db