Bosch - SDS Plus-7X kalapácsfúró o 12 x 150, 30 db SX049064 - 2607017534
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók átmérője - 12 mm
Vágóél hossza - 150 mm
Csempéhez alkalmas - Nem
Kerámiához alkalmas - Nem
Üveghez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049064
Gyártói cikkszám
2607017534
Gyártói típuskód
2607017534
Fúrók átmérője:
12 mm
Vágóél hossza:
150 mm
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
Spirálfúró:
Nem
Teljes hossz:
215 mm
Gyorszárral:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
SDS Plus-7X kalapácsfúró o 12 x 150, 30 db