Bosch - SDS Plus-7X kalapácsfúró o 18 x 400 SX049957 - 2608579138
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Igen
Fúrók átmérője - 18 mm
Vágóél hossza - 200 mm
Fához alkalmas - Nem
Kőhöz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049957
Gyártói cikkszám
2608579138
Gyártói típuskód
2608579138
Betonhoz alkalmas:
Igen
Fúrók átmérője:
18 mm
Vágóél hossza:
200 mm
Fához alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
Spirálfúró:
Nem
Teljes hossz:
250 mm
Gyorszárral:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
SDS Plus-7X kalapácsfúró o 18 x 400