Bosch - SDS Plus-7X kalapácsfúró o 6 x 100, 50 db SX049066 - 2607017536
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók átmérője - 6 mm
Vágóél hossza - 100 mm
Csempéhez alkalmas - Nem
Kerámiához alkalmas - Nem
Spirálfúró - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049066
Gyártói cikkszám
2607017536
Gyártói típuskód
2607017536
Fúrók átmérője:
6 mm
Vágóél hossza:
100 mm
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Nem
Spirálfúró:
Nem
Teljes hossz:
165 mm
Gyorszárral:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
SDS Plus-7X kalapácsfúró o 6 x 100, 50 db