Bosch - SDS Plus-7X kalapácsfúró o 8 x 200, 30 db SX049063 - 2607017533
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók átmérője - 8 mm
Vágóél hossza - 200 mm
Csempéhez alkalmas - Nem
Kerámiához alkalmas - Nem
Üveghez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049063
Gyártói cikkszám
2607017533
Gyártói típuskód
2607017533
Fúrók átmérője:
8 mm
Vágóél hossza:
200 mm
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
Spirálfúró:
Nem
Teljes hossz:
265 mm
Gyorszárral:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
SDS Plus-7X kalapácsfúró o 8 x 200, 30 db