Bosch - SDS Plus-9 Core Cutter üreges fúrókorona M16 o 68 SX049408 - 2608550076
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges méret - 68 mm
Felvevő rendszer mérete - egyéb
Felfogórendszer - SDS-plus
Központi fúróval - Nem
Bevonat - keményfém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049408
Gyártói cikkszám
2608550076
Gyártói típuskód
2608550076
Névleges méret:
68 mm
Felvevő rendszer mérete:
egyéb
Felfogórendszer:
SDS-plus
Központi fúróval:
Nem
Bevonat:
keményfém
Nedves használatra alkalmas:
Nem
Munkamélység:
50 mm
Alkalmas ütéssel való használathoz:
Nem
Menet fajtája:
egyéb
SDS Plus-9 Core Cutter üreges fúrókorona M16 o 68