Bosch - SDS Plus-9 SpeedClean fúrószár o 14 x 250 SX049942 - 2608578963
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók átmérője - 14 mm
Vágóél hossza - 250 mm
Csempéhez alkalmas - Nem
Kerámiához alkalmas - Nem
Üveghez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049942
Gyártói cikkszám
2608578963
Gyártói típuskód
2608578963
Fúrók átmérője:
14 mm
Vágóél hossza:
250 mm
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
Spirálfúró:
Nem
Teljes hossz:
380 mm
Gyorszárral:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
SDS Plus-9 SpeedClean fúrószár o 14 x 250