Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - SDS Plus-9 SpeedClean fúrószár o 18 x 320 SX049611 - 2608576287

MásolásMásolás
Bosch - SDS Plus-9 SpeedClean fúrószár o 18 x 320 SX049611

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Betonhoz alkalmas - Igen

  • Fúrók átmérője - 18 mm

  • Vágóél hossza - 320 mm

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049611

Gyártói cikkszám

2608576287

Gyártói típuskód

2608576287

Betonhoz alkalmas:

Igen

Fúrók átmérője:

18 mm

Vágóél hossza:

320 mm

Felfogórendszer:

SDS-plus

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Igen

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Spirálfúró:

Nem

Teljes hossz:

450 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

SDS Plus-9 SpeedClean fúrószár o 18 x 320