Bosch - SDS Plus-9 SpeedClean fúrószár o 8 x 100 SX049979 - 2608579292
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók átmérője - 8 mm
Vágóél hossza - 100 mm
Csempéhez alkalmas - Nem
Kerámiához alkalmas - Nem
Üveghez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049979
Gyártói cikkszám
2608579292
Gyártói típuskód
2608579292
Fúrók átmérője:
8 mm
Vágóél hossza:
100 mm
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
Spirálfúró:
Nem
Teljes hossz:
230 mm
Gyorszárral:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
SDS Plus-9 SpeedClean fúrószár o 8 x 100