Bosch - SDS Plus ECO lapátvéső, 5 db SX053685 - 2608690133
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - széles véső
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Teljes hossz - 250 mm
Vágóél szélessége - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053685
Gyártói cikkszám
2608690133
Gyártói típuskód
2608690133
Kivitel:
széles véső
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Teljes hossz:
250 mm
Vágóél szélessége:
85 mm
SDS Plus ECO lapátvéső, 5 db