Bosch - SDS Plus habarcsvéső SX053703 - 2608690201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Teljes hossz - 200 mm
Vágóél szélessége - 28 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053703
Gyártói cikkszám
2608690201
Gyártói típuskód
2608690201
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Teljes hossz:
200 mm
Vágóél szélessége:
28 mm
SDS Plus habarcsvéső