Bosch - SDS Plus hegyesvéső forgáskikapcsolás nélküli fúrókalapácshoz SX048612 - 1618600005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - hegyes véső
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Teljes hossz - 250 mm
Vágóél szélessége - 42 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048612
Gyártói cikkszám
1618600005
Gyártói típuskód
1618600005
Kivitel:
hegyes véső
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Teljes hossz:
250 mm
Vágóél szélessége:
42 mm
SDS Plus hegyesvéső forgáskikapcsolás nélküli fúrókalapácshoz