Bosch - SDS Plus keménylapkás hézagvéső SX048521 - 1608690015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Teljes hossz - 200 mm
Vágóél szélessége - 41 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048521
Gyártói cikkszám
1608690015
Gyártói típuskód
1608690015
Kivitel:
egyéb
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Teljes hossz:
200 mm
Vágóél szélessége:
41 mm
SDS Plus keménylapkás hézagvéső