Bosch - SDS Plus lapátvéső SX053669 - 2608690102
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - széles véső
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Teljes hossz - 250 mm
Vágóél szélessége - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053669
Gyártói cikkszám
2608690102
Gyártói típuskód
2608690102
Kivitel:
széles véső
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Teljes hossz:
250 mm
Vágóél szélessége:
60 mm
SDS Plus lapátvéső