Bosch - SDS Plus laposvéső, 10 db SX053683 - 2608690131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos véső
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Teljes hossz - 250 mm
Vágóél szélessége - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053683
Gyártói cikkszám
2608690131
Gyártói típuskód
2608690131
Kivitel:
lapos véső
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Teljes hossz:
250 mm
Vágóél szélessége:
85 mm
SDS Plus laposvéső, 10 db