Bosch - SDS Plus Long Life hegyesvéső, 5 db SX049089 - 2607019051
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - hegyes véső
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Teljes hossz - 250 mm
Vágóél szélessége - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049089
Gyártói cikkszám
2607019051
Gyártói típuskód
2607019051
Kivitel:
hegyes véső
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Teljes hossz:
250 mm
Vágóél szélessége:
100 mm
SDS Plus Long Life hegyesvéső, 5 db