Bosch - SDS Plus Long Life laposvéső, 5 db SX049090 - 2607019052
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos véső
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Teljes hossz - 250 mm
Vágóél szélessége - 103 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049090
Gyártói cikkszám
2607019052
Gyártói típuskód
2607019052
Kivitel:
lapos véső
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Teljes hossz:
250 mm
Vágóél szélessége:
103 mm
SDS Plus Long Life laposvéső, 5 db