Bosch - SDS Plus Long Life laposvéső SX054024 - 2609390394
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos véső
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Teljes hossz - 250 mm
Vágóél szélessége - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054024
Gyártói cikkszám
2609390394
Gyártói típuskód
2609390394
Kivitel:
lapos véső
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Teljes hossz:
250 mm
Vágóél szélessége:
20 mm
SDS Plus Long Life laposvéső