Bosch - SDS Plus rövid szárú lapátvéső SX053697 - 2608690178
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - széles véső
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Teljes hossz - 140 mm
Vágóél szélessége - 42 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053697
Gyártói cikkszám
2608690178
Gyártói típuskód
2608690178
Kivitel:
széles véső
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Teljes hossz:
140 mm
Vágóél szélessége:
42 mm
SDS Plus rövid szárú lapátvéső