Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - SDS Plus szárnyas csatornavéső SX053661 - 2608690007

MásolásMásolás
Bosch - SDS Plus szárnyas csatornavéső SX053661

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - homorú véső

  • Szerszámbefogás - SDS-plus befogású

  • Teljes hossz - 250 mm

  • Vágóél szélessége - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053661

Gyártói cikkszám

2608690007

Gyártói típuskód

2608690007

Kivitel:

homorú véső

Szerszámbefogás:

SDS-plus befogású

Teljes hossz:

250 mm

Vágóél szélessége:

60 mm

SDS Plus szárnyas csatornavéső