Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Self Cut lapos marófúró o 10 mm SX050701 - 2608595402

MásolásMásolás
Bosch - Self Cut lapos marófúró o 10 mm SX050701

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Betonhoz alkalmas - Nem

  • Fúrók átmérője - 10 mm

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

  • Fához alkalmas - Igen

  • Acélhoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050701

Gyártói cikkszám

2608595402

Gyártói típuskód

2608595402

Betonhoz alkalmas:

Nem

Fúrók átmérője:

10 mm

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Nem

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Spirálfúró:

Nem

Szárátmérő:

10 mm

Teljes hossz:

400 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

Self Cut lapos marófúró o 10 mm