Bosch - Speedline Wood körfűrészlap SX052869 - 2608640684
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 400 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052869
Gyártói cikkszám
2608640684
Gyártói típuskód
2608640684
Fűrészlapátmérő:
400 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
36
Fűrészlap vastagsága:
490 mm
Vágásszélesség:
3.5 mm
Max. fordulatszám:
4000 1/min
Speedline Wood körfűrészlap