Bosch - Speedline Wood körfűrészlap SX052890 - 2608640774
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 130 mm
Furatátmérő - 16 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052890
Gyártói cikkszám
2608640774
Gyártói típuskód
2608640774
Fűrészlapátmérő:
130 mm
Furatátmérő:
16 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
9
Fűrészlap vastagsága:
194 mm
Vágásszélesség:
2.2 mm
Max. fordulatszám:
11500 1/min
Speedline Wood körfűrészlap