Bosch - Speedline Wood körfűrészlap SX052892 - 2608640781
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 150 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052892
Gyártói cikkszám
2608640781
Gyártói típuskód
2608640781
Fűrészlapátmérő:
150 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
18
Fűrészlap vastagsága:
187 mm
Vágásszélesség:
2.2 mm
Max. fordulatszám:
10000 1/min
Speedline Wood körfűrészlap