Bosch - Speedline Wood körfűrészlap SX052894 - 2608640785
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 160 mm
Furatátmérő - 16 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052894
Gyártói cikkszám
2608640785
Gyártói típuskód
2608640785
Fűrészlapátmérő:
160 mm
Furatátmérő:
16 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
18
Fűrészlap vastagsága:
190 mm
Vágásszélesség:
2.4 mm
Max. fordulatszám:
9500 1/min
Speedline Wood körfűrészlap