Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Speedline Wood körfűrészlap SX052896 - 2608640787

MásolásMásolás
Bosch - Speedline Wood körfűrészlap SX052896

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 160 mm

  • Furatátmérő - 20 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052896

Gyártói cikkszám

2608640787

Gyártói típuskód

2608640787

Fűrészlapátmérő:

160 mm

Furatátmérő:

20 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

18

Fűrészlap vastagsága:

190 mm

Vágásszélesség:

2.4 mm

Max. fordulatszám:

9500 1/min

Speedline Wood körfűrészlap