Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Speedline Wood körfűrészlap SX052898 - 2608640795

MásolásMásolás
Bosch - Speedline Wood körfűrészlap SX052898

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 184 mm

  • Furatátmérő - 16 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052898

Gyártói cikkszám

2608640795

Gyártói típuskód

2608640795

Fűrészlapátmérő:

184 mm

Furatátmérő:

16 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

24

Fűrészlap vastagsága:

223 mm

Vágásszélesség:

2.4 mm

Max. fordulatszám:

8000 1/min

Speedline Wood körfűrészlap