Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Speedline Wood körfűrészlap SX052901 - 2608640801

MásolásMásolás
Bosch - Speedline Wood körfűrészlap SX052901

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 190 mm

  • Furatátmérő - 30 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX052901

Gyártói cikkszám

2608640801

Gyártói típuskód

2608640801

Fűrészlapátmérő:

190 mm

Furatátmérő:

30 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

24

Fűrészlap vastagsága:

225 mm

Vágásszélesség:

2.6 mm

Max. fordulatszám:

8000 1/min

Speedline Wood körfűrészlap