Bosch - Speedline Wood körfűrészlap SX052903 - 2608640804
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 230 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052903
Gyártói cikkszám
2608640804
Gyártói típuskód
2608640804
Fűrészlapátmérő:
230 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
18
Fűrészlap vastagsága:
263 mm
Vágásszélesség:
2.6 mm
Max. fordulatszám:
6500 1/min
Speedline Wood körfűrészlap