Bosch - Speedline Wood körfűrészlap SX053007 - 2608642600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 165 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Nem
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053007
Gyártói cikkszám
2608642600
Gyártói típuskód
2608642600
Fűrészlapátmérő:
165 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fogak száma:
12
Fűrészlap vastagsága:
223 mm
Vágásszélesség:
1.7 mm
Max. fordulatszám:
9000 1/min
Speedline Wood körfűrészlap