Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Standard for Acél körfűrészlap akkus SX053949 - 2608837746

MásolásMásolás
Bosch - Standard for Acél körfűrészlap akkus SX053949

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 136 mm

  • Furatátmérő - 20 mm

  • Fémhez alkalmas - Igen

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053949

Gyártói cikkszám

2608837746

Gyártói típuskód

2608837746

Fűrészlapátmérő:

136 mm

Furatátmérő:

20 mm

Fémhez alkalmas:

Igen

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Nem

Fogak száma:

30

Fűrészlap vastagsága:

195 mm

Vágásszélesség:

1.6 mm

Max. fordulatszám:

5400 1/min

Standard for Acél körfűrészlap akkus