Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Standard for Aluminium körfűrészlap akkus SX053940 - 2608837671

MásolásMásolás
Bosch - Standard for Aluminium körfűrészlap akkus SX053940

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fűrészlapátmérő - 140 mm

  • Furatátmérő - 20 mm

  • Fémhez alkalmas - Nem

  • Műanyaghoz alkalmas - Nem

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053940

Gyártói cikkszám

2608837671

Gyártói típuskód

2608837671

Fűrészlapátmérő:

140 mm

Furatátmérő:

20 mm

Fémhez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Fogak száma:

24

Fűrészlap vastagsága:

192 mm

Vágásszélesség:

1.5 mm

Max. fordulatszám:

10500 1/min

Standard for Aluminium körfűrészlap akkus