Bosch - Standard for Aluminium körfűrészlap akkus SX053954 - 2608837755
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 140 mm
Furatátmérő - 20 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053954
Gyártói cikkszám
2608837755
Gyártói típuskód
2608837755
Fűrészlapátmérő:
140 mm
Furatátmérő:
20 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
50
Fűrészlap vastagsága:
195 mm
Vágásszélesség:
1.6 mm
Max. fordulatszám:
11000 1/min
Standard for Aluminium körfűrészlap akkus