Bosch - Standard for Aluminium körfűrészlap akkus SX053955 - 2608837771
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűrészlapátmérő - 190 mm
Furatátmérő - 30 mm
Fémhez alkalmas - Igen
Műanyaghoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX053955
Gyártói cikkszám
2608837771
Gyártói típuskód
2608837771
Fűrészlapátmérő:
190 mm
Furatátmérő:
30 mm
Fémhez alkalmas:
Igen
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Fogak száma:
56
Fűrészlap vastagsága:
235 mm
Vágásszélesség:
2 mm
Max. fordulatszám:
7900 1/min
Standard for Aluminium körfűrészlap akkus